Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Gemeinsame Kathode 20A 2 Element/Chip SMD 200V D2PAK (TO-263) 3-Pin Siliziumverbindung 960mV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Schaltdiode Gemeinsame Kathode 20A 2 Element/Chip SMD 200V D2PAK (TO-263) 3-Pin Siliziumverbindung 960mV
Artikel-Nr.:
     108EL-7514884
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR20A200CTB
EAN/GTIN:
     5059043245034
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Sperrspannung max. = 200V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.66mm
Breite = 9.65mm
Höhe = 4.82mm
Abmessungen = 10.66 x 9.65 x 4.82mm

Leistungsbrückengleichrichter, SBRT (Super Barrier Rectifier Trench), Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Sperrspannung max.:
200V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.66mm
Breite:
9.65mm
Höhe:
4.82mm
Abmessungen:
10.66 x 9.65 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: 7514884, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, SBR20A200CTB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.