Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 3A 1 Element/Chip SMD 400V SMB 2-Pin 1.15V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7514809
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S3GB-13-F
EAN/GTIN:
     5059045197300
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstrom max. = 3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 400V
Gehäusegröße = SMB
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Diodenkapazität max. = 40pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.57mm
Breite = 3.94mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
400V
Gehäusegröße:
SMB
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Diodenkapazität max.:
40pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.57mm
Breite:
3.94mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode, 7514809, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, S3GB13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1645
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,823*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,29*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.