Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 3A 1 Element/Chip SMD 50V SMC 2-Pin 900mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7514360
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES3A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043781143
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
zetex diode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SMC
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Diodenkapazität max. = 45pF
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 7.11mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SMC
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Diodenkapazität max.:
45pF
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
7.11mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7514360, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, ES3A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
1 Tag
2860
1
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 1,098*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.