Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 0.89mm 7/0.16 mm Litzen ISO 6722


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 0.89mm 7/0.16 mm Litzen ISO 6722
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 0.89mm 7/0.16 mm Litzen ISO 6722
Artikel-Nr.:
     108EL-7495326
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6821 BL005
EAN/GTIN:
     5059039022045
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0.16 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +110°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = ISO 6722
Serie = EcoWire Plus
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7

CE, ISO 6722 ISO dünnwandig, ISO 6722 sehr dünnwandig, RoHS, REACH. Schaltdraht EcoWire Plus von Alpha Wire. Der Schaltdraht EcoWire Plus von Alpha Wire hat all die Vorteile von EcoWire, jedoch mit verbesserter Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einem höheren Temperaturbereich. EcoWire Plus wurde für die Verwendung in anspruchsvollen Fabrikanwendungen entwickelt. EcoWire Plus enthält keine Halogene oder Schwermetalle, erfüllt alle RoHS- und WEEE-Anforderungen und kann einfach recycelt werden. Die mPPE-Isolierung ist leichter, robuster und bietet bessere Durchschlagsfestigkeit als PVC, sodass die Isolierung erheblich dünner sein kann. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus mPPE Kann leicht recycelt werden Keine gefährlichen Materialien Ausgezeichneter Widerstand gegen gefährliche Flüssigkeiten Niedriges spezifisches Gewicht Geringere Wandstärke Blanke Kupferlitze Modifizierte Polyphenylenether-Isolierung Temperaturbereich: -40°C bis +110°C Spannung: 300 V. Informationen zur Produktanwendung. EcoWire Plus ist beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Kraftstoffe und andere gefährliche Flüssigkeiten. Ideale Anwendungen umfassen Solar, Transport, Windenergie, Industrie und Medizintechnik. EcoWire Plus ist eine zu 100 % wiederverwertbare Alternative zu isolierten XLPE-Geräteleitungen. Was ist mPPE?. mPPE steht für Thermoplast aus modifiziertem Polyphenylenether. mPPE ist kleiner und leichter als PVC. Die nicht halogenierte Isolierung enthält keine Schwermetallpigmente, wodurch es Herstellern ermöglicht, die WEEE-Anforderungen (Waste Electrical and Electronic Equipment) zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0.16 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
ISO 6722
Serie:
EcoWire Plus
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg26, anschlussleitung, litze blau, 7495326, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6821BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,23*
€ 37,16*
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 43,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,16*
€ 44,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,87434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,67*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.