Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GC160A12 Akkuladegerät für 1 Blei/Lithium-Ion Akkus, 13.6V/10A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7471695
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC160A12-R7B
EAN/GTIN:
     4021087011402
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akku-Technologie = Bleisäure, Lithium-Ion
Ausgangsspannung = 13.6V
Ladestrom = 10A
Steckertyp = R7B
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Anzahl der Ladestufen = 2
Modellnummer = GC160A12
Gewicht = 700g

160 W Batterieladegerät mit Einfachausgang. 2-stufige Ladecharakteristik Universeller Wechselspannungseingang Leistungsaufnahme bei Nulllast ;1 W Integrierte aktive PFC-Funktion, PF>0,95 Erfüllt EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Wechselspannungseingang, 3-phasig, IEC320-C14 Netzteil Klasse I (mit Erdkontakt) Schutz: Kurzschluss / Überlastung / Überspannung / Übertemperatur Kühlung durch freie Luftkonvektion Vollständig geschlossenes Gehäuse 2-farbige LED-Anzeige für Ladestatus Zulassungen: TÜV / UL / CB / FCC / CE 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure, Lithium-Ion
Ausgangsspannung:
13.6V
Ladestrom:
10A
Steckertyp:
R7B
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Anzahl der Ladestufen:
2
Modellnummer:
GC160A12
Gewicht:
700g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,39*
€ 52,90*
€ 5,90*
ab € 40,49*
€ 56,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.