| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80582906 Herst.-Nr.: GC160A12-R7B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Eingangsspannung | 85 - 264 V | | Ausgangsleistung | 160 W | | Ausgangsstrom | 10 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 700 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät blei 10a, ladegerät li-ion, ladegerät bleiakku meanwell |
| | |
| |