Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Näherungssensor NPN 12→ 24 V dc / 10 mA, Kubisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7450118
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TL-W5MC1 2M OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Versorgungsspannung = 12→ 24 V dc
Länge = 30.5mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 10 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Verpolungsschutz = Ja

Flache Standard-Induktivsensoren TL-W. Die Serie TL-W besteht aus flachen induktiven Standard-Näherungssensoren. Diese Sensoren sind nur 6 mm dick, haben jedoch eine Erfassungsreichweite von bis zu 5 mm. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtete Modelle mit 2 m Kabel Wärmebeständiges ABS-Gehäuse Schutzschaltung: Lastkurzschlussschutz, Überspannungsschutz Temperaturbereich -25 → 70 °C IP67, Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Versorgungsspannung:
12→ 24 V dc
Länge:
30.5mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
10 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 7450118, Automation, Sensoren, Omron, TLW5MC12MOMS, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.