Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Eco Steckverbinder-Haube, M32, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7422713
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060422
EAN/GTIN:
     5059039177691
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M32
Größencode Hersteller = 6 B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M32
Größencode Hersteller:
6 B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting han-eco 6b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, 7422713, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19411060422, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,1269*
€ 18,1869*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,2707*
€ 18,3707*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,05*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 5407
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,12*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 4,00*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,46*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7325*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,08*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,8716*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,09*
Zubehör
Harting
09140052616
ab € 5,87*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,471*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,51*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,635*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.