Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 305m Blau MPPE isoliert Ø 0.97mm 7/0.16 mm Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 305m Blau MPPE isoliert Ø 0.97mm 7/0.16 mm Litzen UL11028
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 305m Blau MPPE isoliert Ø 0.97mm 7/0.16 mm Litzen UL11028
Artikel-Nr.:
     108EL-7417981
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6711 BL001
EAN/GTIN:
     5059039020607
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0.16 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = CE, CSA, UL
Serie = EcoWire
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7

UL AWM 11028 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, RoHS/RoHS2-konform, IEC 60332-2 Flammenverhalten, REACH-konform, CE-konform. Alpha Wire 600 V, MPPE-Schaltdraht, EcoWire Serie. EcoWire von Alpha ist die neueste Entwicklung bei Schaltdrähten. EcoWire kombiniert erhöhte Leistung mit minimaler Umweltbelastung durch vollständige Recycelbarbarkeit. Dieser Schaltdraht wird aus einem Thermoplast aus modifiziertem Polyphenylenether (mPPE) hergestellt. EcoWire kann leicht recycelt werden, da er keine gefährlichen Materialien enthält. Die verbesserten dielektrischen Eigenschaften dieses Schaltdrahts ermöglichen eine geringere Wandstärke bei Beibehaltung der gleichen elektrischen Eigenschaften wie PVC. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig recycelbar Um bis zu 45 % kleinerer Durchmesser als PVC Bis zu 40 % leichter als andere Isolationsmaterialien Hervorragende dielektrische Festigkeit Niedriges spezifisches Gewicht Schwer entflammbar gemäß UL VW-1 Die Serie EcoWire Plus ist mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen gefährliche Öle und Chemikalien erhältlich Litze oder massive verzinnte Kupferleiter erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Was ist der UL/CSA-Standard?. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen. Die CSA-Zulassung (Canadian Standards Association) bietet Produktprüfungen und Zertifizierungen für Elektro-, Mechanik-, Sanitär-, Gas- und verschiedene andere Produkte. Diese Zulassung ist in Kanada, den USA und verschiedenen Ländern der Welt anerkannt. Sie beinhaltet eine strenge Reihe von Flammtests an Drähten und Kabeln. Informationen zur Produktanwendung. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0.16 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
CE, CSA, UL
Serie:
EcoWire
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze blau, 7417981, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6711BL001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 102,90*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 110,68*
€ 5,90*
ab € 78,43*
€ 136,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,90*
€ 122,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,20*
€ 120,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,18*
€ 114,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,01*
€ 92,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,25578* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,88*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
Panduit
PLT2I-C86
ab € 0,0803*
Zubehör
Alpha Wire
6711 BL005
ab € 12,30*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,67*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 160,85*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 27,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.