Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 3,3 mm², 12 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 4.65mm 65/0,25 mm Litzen UL3239


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 3,3 mm², 12 AWG 30m Weiß Silikongummi isoliert Ø 4.65mm 65/0,25 mm Litzen UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-7417903
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391245 WH005
EAN/GTIN:
     5059039020546
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 3,3 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 65/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 15 kVdc
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3239
Serie = Premium
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 65
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
3,3 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
65/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
15 kVdc
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3239
Serie:
Premium
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
65
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 12 weiß, litze, litze weiß, 7417903, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391245WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 400,14*
€ 5,90*
ab € 259,12*
€ 446,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 400,14*
€ 476,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 392,43*
€ 466,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 358,58*
€ 426,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 332,11*
€ 395,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 306,77*
€ 365,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 10,22567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,95*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.