Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-sub Sub-D Gehäuse, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7407253
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090434
EAN/GTIN:
     5059039175376
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = D-sub

IEC 60 807. Gehäuse mit oberer und seitlicher Kabeleinführung. Mit einer langen, gerändelten Schraube 4-40 UNC Metallkabelklemme Schrauben und versetzte Tülle Metallisiertes Thermoplast oder Thermoplast erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
D-sub
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Rändelschraube (ohne Norm), harting d-sub kabel, d-sub kabel, d-sub gehäuse 9 pol, 7407253, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670090434, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,825*
€ 3,855*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,60*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,88*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,99*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.