Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
Artikel-Nr.:
     4502-44F6900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090434
EAN/GTIN:
     4099889810998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-Sub Steckergehäuse, HARTING, 09670090434 Der D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Platine-Verbindungen. Er ist universell als Geräteschnittstelle einsetzbar, eignet sich besonders zur Konfiguration von Kommunikations- und Datenschnittstellen und ist der Standard für viele Feldbusprofile.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabelausgang:
gerade 180°, abgewinkelt 90°
Kabeldurchmesser:
11,5 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.0131 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Rändelschraube (ohne Norm), harting d-sub kabel, d-sub kabel, d-sub gehäuse 9 pol, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,62*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,815*
€ 3,835*
1
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,26*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,86*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,99*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.