| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7401387 Herst.-Nr.: AJB160-000-200 EAN/GTIN: 5038428133432 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVOLite Erfüllte Normen = EN397
EN 397, EN 50365, EC-Zertifikat Nr. 0279, herausgegeben durch BSI Product Certification. Belüfteter Helm Evo Lite Mid Peak. Erfüllt optionale Anforderungen an die seitliche Verformung Erfüllt optionale Anforderungen an den Schutz gegen Metallschmelzespritzer Verstellbare Höhe und Präzisionsanpassung Rutschratsche Komfortabler Sitz Größe: 530–640 mm (6 1/2 – 7 7/8) Gewicht: mindestens 299 g Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVOLite | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm gelb abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb, 7401387, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJB160000200, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |