Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic E/A-Modul 26.5 → 31.6V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396755
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2250
EAN/GTIN:
     5059040093324
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Betriebsspannung = 26.5 → 31.6V dc
Gewicht = 136g
IP Schutzart = IP20
Temperaturbereich = -25 → 70 °C

AS-I Slave, Smartline, 4 Eingänge. DIN-Hutschienenmontage COMBICON-Anschluss String-Montage möglich Adressierbuchse Version 2.1 mit erweitertem Adressierungsmodus Digitaleingänge Eingangsstromkreis: PNP Spannungsbereich: 16-30 V dc Maximale Stromlast für alle Eingänge insgesamt: 200 mA Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
26.5 → 31.6V dc
Gewicht:
136g
IP Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-25 → 70 °C
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Digitaltransistor, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, schalttransistor pnp, 7396755, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, ifm electronic, AC2250, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 102,82*
€ 5,46*
ab € 91,51*
€ 105,04*
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 107,75*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,09*
€ 107,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,62*
€ 112,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.