| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70055596 Herst.-Nr.: AC2250 EAN/GTIN: 4021179003384 |
| |
|
| | |
| AS-I Digitalmodul 4E AC2250 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Art des Digitalausgangs: | ohne | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 90,89* | € 104,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,95* | € 107,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,52* | € 107,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,00* | € 112,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,12* | € 113,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|