Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M30 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 36 Vdc / 100 mA, zylindrisch 22 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M30 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 36 Vdc / 100 mA, zylindrisch 22 mm, IP67
ifm electronic M30 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 36 Vdc / 100 mA, zylindrisch 22 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7396608
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIS207
EAN/GTIN:
     5059040093072
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 22 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 36 Vdc
Länge = 70mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 100Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

2 Kontermuttern. Induktive Näherungssensoren IFM – Zylinder. Induktive Näherungssensoren der Efector 100 Serie. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit einem Erfassungsbereich von 15 mm oder 22 mm. Steckverbinder mit Metallgewinde M30 x 1,5. Größerer Erfassungsbereich, vergoldete Kontakte. Vier Schaltstatus-LEDs (Gelb). Betriebstemperaturbereich von -25 → 70 °C. Gepulster Kurzschlussschutz. Überlast- und Verpolschutz. IP-Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
22 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 36 Vdc
Länge:
70mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
100Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7396608, Automation, Sensoren, ifm electronic, IIS207, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,65*
€ 68,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,09*
€ 68,63*
€ 5,46*
ab € 57,31*
€ 69,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,63*
€ 69,48*
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20874
ab € 14,42*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,87*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,70*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 14,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 14,24*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.