Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi KSD1616AGTA THT, NPN Transistor 60 V / 1 A 160 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi KSD1616AGTA THT, NPN Transistor 60 V / 1 A 160 MHz, TO-92 3-Pin
onsemi KSD1616AGTA THT, NPN Transistor 60 V / 1 A 160 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7390404
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     KSD1616AGTA
EAN/GTIN:
     5059042702941
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 750 mW
Gleichstromverstärkung min. = 135, 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 160 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 60 V bis 100 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
750 mW
Gleichstromverstärkung min.:
135, 200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
160 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7390404, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, KSD1616AGTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,463*
1
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,657*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.