Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SS8550C-ML THT, PNP Transistor -25 V / –1,5 A 200 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SS8550C-ML THT, PNP Transistor -25 V / –1,5 A 200 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7390347
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS8550CBU
EAN/GTIN:
     5059042702262
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 120, 160
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -40 V
Basis-Emitter Spannung max. = -6 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
120, 160
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-6 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7390347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, SS8550CBU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.