Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SS8550DBU THT, PNP Transistor -25 V / –1,5 A 200 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SS8550DBU THT, PNP Transistor -25 V / –1,5 A 200 MHz, TO-92 3-Pin
onsemi SS8550DBU THT, PNP Transistor -25 V / –1,5 A 200 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7390325
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS8550DBU
EAN/GTIN:
     5059042808193
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 120, 160
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -40 V
Basis-Emitter Spannung max. = -6 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
120, 160
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-6 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7390325, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, SS8550DBU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.