Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±3°C THT, 5-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digital Temperatursensor ±3°C THT, 5-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-7386005
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC74A5-5.0VAT
EAN/GTIN:
     5059040224896
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = TO-220
Länge = 10.54mm
Höhe = 15.57mm
Breite = 4.7mm
Auflösung = 8 bit

Digitale Temperatursensoren TC74. Die digitalen Temperatursensoren der Serie TC74 wandeln die Temperatur über das integrierte Wärmesensorelement in digitale Form um. Die Sensoren sind besonders geeignet für den thermischen Schutz und thermische Regelungsanwendungen. Merkmale; 2-adrige serielle Schnittstelle: 2,7 V bis 5,5 V Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
TO-220
Länge:
10.54mm
Höhe:
15.57mm
Breite:
4.7mm
Auflösung:
8 bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 7386005, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC74A550VAT, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.