Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 150mA 1 Element/Chip SMD 75V SOD-323 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7384737
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-7-F
EAN/GTIN:
     5059043924830
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstrom max. = 150mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOD-323
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
150mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOD-323
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 7384737, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, 1N4148WS7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0685*
25
€ 5,90*
ab € 0,0142*
€ 0,0692*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1357*
1 Tag
1206882
5
€ 14,99*
ab € 0,0176*
€ 0,2555*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAS316,115
ab € 0,0243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.