Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse KLK Feinsicherung F / 125mA 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7383185
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK.125T
EAN/GTIN:
     5059041925648
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 125mA
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 500 V dc, 600V ac
Gehäusematerial = Melamin
Serie = KLK

UL, CSA. Sicherungen für Fluke-Multimeter. HBC-Keramik-Sicherungen von Littelfuse bieten den Vorteil einer hohen Unterbrechungsleistung. Diese Sicherungen eignen sich für Steuerschaltkreise und werden für Fluke-Multimeter empfohlen. Zu den weiteren möglichen Anwendungen gehören Beleuchtung, Computer und andere Anwendungen ohne hohe Einschaltströme.
Weitere Informationen:
Strom:
125mA
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
500 V dc, 600V ac
Gehäusematerial:
Melamin
Serie:
KLK
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, 7383185, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0KLK125T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.