Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, CHIP LED IR-Diode, 1005 (0402) 35mW, 860nm, 7mW/sr, ±70°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7350585
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4053
EAN/GTIN:
     5059041008495
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 7mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±70°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.0 x 0.5 x 0.45mm
Linsenform = Rechteck
Serie = CHIP LED
LED Material = SnAgCu

OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
7mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±70°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.0 x 0.5 x 0.45mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
CHIP LED
LED Material:
SnAgCu
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, SMD-LED, ir led array, smd diode, 7350585, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4053, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,785*
1 Tag
2657
5
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,969*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,458*
€ 0,545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,469
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,336*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,351
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.