Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M9; Stecker; weiblich; 125V; IP67; PIN: 4; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PU
Artikel-Nr.:
     2805-79-1410-75-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1410 75 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M9
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 702
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Durchführungen
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 5m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,30*
€ 46,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,27*
€ 46,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 14,75*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
09-0411-00-04
ab € 5,89*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,34*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,10*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,12*
Zubehör
Binder
09 0411 90 04
ab € 8,47*
Zubehör
Binder
09 0411 30 04
ab € 10,09*
Zubehör
Binder
09 0411 80 04
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 16,53*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 21,92*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.