Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA SMD Not-Aus-Schalter, 24V dc, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB 2TLA SMD Not-Aus-Schalter, 24V dc, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-7332499
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030050R0000 Smile 11 EA Tina
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 2TLA
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 24V dc
Tiefe = 52mm
Hilfsschalter = Schließer
Drucktaster Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
2TLA
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
24V dc
Tiefe:
52mm
Hilfsschalter:
Schließer
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,62*
€ 107,88*
€ 5,90*
ab € 88,97*
€ 110,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,60*
€ 111,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,77*
€ 116,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 134,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA020052R1000 Vital 1
ab € 218,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.