Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-7332436
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020052R1000 Vital 1
EAN/GTIN:
     7350024431810
Suchbegriffe:
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = 2
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 120mm
Gütegrad = E

UL, CSA. Ungenutzte Anschlüsse am Tina 4A und 8A müssen mit dem Tina 1A Blindstopfen verschlossen werden. Vital Sicherheitssteuereinheit, Basiseinheit. Die Sicherheitsvorrichtung Vital von ABB ist das Herz einer neuen Lösung, die es ermöglicht, viele verschiedene Arten von Sicherheitsvorrichtungen in ein und derselben Sicherheitsschaltung zu installieren/verbinden und nach wie vor die Sicherheitskategorie 4 gemäß EN 954-1/EN ISO 13849-1 aufrechtzuerhalten. Das Vital-Modul basiert auf einem dynamischen Einkanalkonzept, das sich von herkömmlichen Zweikanal-Sicherheitsrelais unterscheidet. ABB hat dieses Gerät entwickelt, um bis zu 30 dynamische Sensoren in der Sicherheitsschaltung aufzunehmen, die über ein Vital-Modul überwacht werden können. Die Vital-Einheit kann daher mehrere Sicherheitsrelais ersetzen. Sicherheitskomponenten mit Ausgangskontakten können über die kostengünstigen Tina-Adapter mit dem Vital verbunden werden. Das Vital verfügt außerdem über eine automatisch oder manuell überwachte Rückstellung, zweifache Sicherheitsausgänge und einen Informationsausgang zur Rückstellungsanzeige und Statusinformationen für SPS. Kostengünstige Kabelführung/Anschlüsse Informationsausgang mit zwei Funktionen LED-Anzeige von: Stromversorgung, dynamisches Signal und Ausgänge Abnehmbare Steckverbinderblöcke Zwei Schließer-Sicherheitsausgänge Manuelle Überwachung oder automatische Rückstellung Für große Kabellängen geeignet Standardbreite: 22,5 mm Schutzart IP40 Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele Sicherheitskategorie 4, gemäß EN 954-1/EN ISO 13849-1 für dynamische Sicherheitsstromkreise
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
2
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
120mm
Gütegrad:
E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 245,90*
€ 5,90*
ab € 237,41*
€ 260,55*
3 Tage
1
€ 6,50*
ab € 293,65*
€ 321,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,94*
€ 330,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 312,69*
€ 341,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,225*
Zubehör
ABB
2TLA030050R0000 Smile 11 EA Tina
ab € 88,97*
Zubehör
ABB
2TLA020056R4000 M12-C103
ab € 53,26*
Zubehör
ABB
2TLA020056R1000 M12-C101
ab € 31,86*
Zubehör
ABB
2TLA020054R0700 Tina 7A
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.