Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 36VA 1 Ausg. 87.2mm x 60mm x 48.5mm 750g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 36VA 1 Ausg. 87.2mm x 60mm x 48.5mm 750g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7320506
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/1/24
EAN/GTIN:
     4016138516586
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 36VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 87.2mm
Breite = 60mm
Tiefe = 48.5mm
Abmessungen = 87.2 x 60 x 48.5mm
Gewicht = 750g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
36VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
87.2mm
Breite:
60mm
Tiefe:
48.5mm
Abmessungen:
87.2 x 60 x 48.5mm
Gewicht:
750g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 36va, 7320506, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM36124, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.