Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys D LRD Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner / 18 A, 70mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7276204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD318
EAN/GTIN:
     3389119215466
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 12 → 18 A
Kontaktnennstrom = 18 A
Reihe = TeSys D
Serie = LRD
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 55mm
Tiefe = 116mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 1 kV ac

Dreipoliges thermisches Überlastrelais. Dreipolige thermische Überlastrelais zum Schutz von AC-Stromkreisen vor Überlastung, Phasenausfall, langen Anlaufzeiten und fortlaufend blockierten Motoren. Wählscheibe zur Einstellung einstellbarer Relais Testtaste Stopptaste Manueller/Auto Reset Auslöseanzeige Abdeckung zum Abdichten Je 1 Öffner/Schließer als Hilfskontakte Direkte Montage unter dreipoligen Schützen oder unabhängige Montage auf DIN-Schienen Isolationsspannung 600 V, Spannungsfestigkeit 6 kV
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
12 → 18 A
Kontaktnennstrom:
18 A
Reihe:
TeSys D
Serie:
LRD
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
55mm
Tiefe:
116mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
1 kV ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 7276204, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD318, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,94*
€ 58,08*
€ 5,46*
ab € 47,96*
€ 59,39*
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 60,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,70*
€ 61,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,58*
€ 83,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.