Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Schwarz Verlegekabel SF/UTP, PUR


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Schwarz Verlegekabel SF/UTP, PUR
Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Schwarz Verlegekabel SF/UTP, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-7248842
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74003PU.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Serie = DataTuff
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PUR
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
AWG = 26 AWG
Weitere Informationen:
Serie:
DataTuff
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PUR
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, 7248842, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 74003PU00305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 3,8282* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.352,73*
€ 1.609,75
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.344,95*
€ 1.600,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.289,28*
€ 1.534,24
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.203,23*
€ 1.431,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.167,60*
€ 1.389,44
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,79*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.