Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Schwarz Silikon isoliert Ø 2.5mm 19/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7244522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     5059039231393
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 2.5mm
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Serie = ÖLFLEX HEAT
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,25 mm

Diese werden aufgewickelt und in Schrumpfhülle geliefert, NICHT auf einer Rolle. Olflex Heat 180 SiF. Das OLFLEX HEAT von Lapp ist ein einadriges Kabel mit ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Es verfügt über eine Isolierung auf Silikonbasis, die es ideal für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen macht, in denen herkömmliche Kernisolierungen spröde werden.Das Kabel hat einen flexiblen, feindrähtigen Leiter und ist halogenfrei, so dass es für ein breites Anwendungsspektrum geeignet ist. Es ist auch beständig gegen Öle, Fette und chemische Substanzen. Eigenschaften und Vorteile Temperaturbeständigkeit Kältebeständigkeit Beständigkeit gegen mehrere Öle und chemische Substanzen Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Korrosivität von Verbrennungsgasen gemäß IEC 60754-2 Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Betriebstemperatur –50 °C bis +180 °C (ausreichende Belüftung erforderlich) Mindestbiegeradius 6 x Kabeldurchmesser für feste Anwendungen Anwendungen Das Lapp OLFLEX HEAT 180 SiF-Kabel ist sehr vielseitig einsetzbar, aber aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit besonders geeignet für: HLK-Systeme Thermo- und Heizelemente Ofenbau Generator- und Transformatorenbau Beleuchtungstechnologien Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.5mm
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Serie:
ÖLFLEX HEAT
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, schaltdraht schwarz 1,0mm², litze, litze 100m, 7244522, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 50001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6685* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 94,97*
€ 113,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 93,43*
€ 111,18
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 89,10*
€ 106,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 86,06*
€ 102,41
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 78,23*
€ 93,09
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 66,85*
€ 79,55
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.