Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 3.7mm 50 / 30 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 3.7mm 50 / 30 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 3.7mm 50 / 30 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244430
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520142
EAN/GTIN:
     4044773423396
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Dunkelblau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 50 / 30
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX® H07V-K
Litzengröße = 30 AWG

Lapp Einadriges Kabel – H07V-K. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden. Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Dunkelblau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
50 / 30
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX® H07V-K
Litzengröße:
30 AWG
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, lapp kabel&leitung h07v-k 1x2,5 blau r100, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 7244430, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520142, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,89*
€ 86,79*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 86,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,44*
€ 91,77*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 117,73*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 149,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,57*
€ 177,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,85*
€ 172,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,01*
€ 155,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,97*
€ 142,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,26*
€ 139,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 108,04*
€ 128,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,96*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.