Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.6mm 32/32 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510023
EAN/GTIN:
     4044773396454
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 32/32
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Standards = CE
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße = 32 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
32/32
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Standards:
CE
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, lappkabel 1x1 blau h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244367, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510023, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 30,68*
1 Tag
50
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 16,37*
€ 30,70*
1 Tag
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,00*
€ 43,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,01*
€ 60,37*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 56,56*
€ 80,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,44*
€ 95,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,55*
€ 76,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.