Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 2.6mm 32 / 0,2 mm Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 2.6mm 32 / 0,2 mm Litzen
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 2.6mm 32 / 0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510043
EAN/GTIN:
     5060641246958
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 32 / 0,2 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -30°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Litzenzahl = 32
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
32 / 0,2 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, lappkabel 1x1 rot h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244361, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510043, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,64*
€ 30,85*
2 Tage
97
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 16,41*
€ 30,86*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 44,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,90*
€ 61,88*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 56,87*
€ 81,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,13*
€ 96,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,43*
€ 85,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,19*
€ 77,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,82*
€ 75,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.