Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212039
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-1P1J
EAN/GTIN:
     4021087024907
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Kabellänge = 1.83m
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Breite = 32mm

EN60950-1. TÜV, CB. Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. Leistungsminderung über 40 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. 2-poliges Euro-Netzteil, ErP, energiesparend, 5 W bis 36 W. Die Serie Mean Well GSxxE bietet Netzadapter mit niedriger Leistungsaufnahme ˂0,3 W im lastfreien Betrieb. Dieses Steckernetzteil erfüllt außerdem die Standby-Energiesparverordnungen wie ErP Schritt 2 und EISA 2007. Das 2-polige Mean Well-Euro-Steckernetzteil ist eine Versorgungseinheit der Klasse II und verfügt über ein vollständig geschlossenes Gehäuse. Die GSxxE-Serie ist TÜV-, CB- und CE-zertifiziert, wodurch die Sicherheit für verschiedene Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb gewährleistet wird. Energiesparende Netzteile mit 2-poligem Euro-Stecker ErP Stufe V Leistungsaufnahme bei Nulllast ; 0,3 W Gemäß EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz Ca. 1 m Ausgangskabel, ausgestattet mit einem 2,1-mm-Klinkenstecker mit innerer positiver Polarität EMV-kompatibel mit FCC Teil 15, EN55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,3
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Kabellänge:
1.83m
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Breite:
32mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 5w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 7212039, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GS06E1P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 16,91*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 16,93*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 16,96*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,20*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753297
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.