Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GS06E-1P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GS06E-1P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 5 W Schwarz
MEAN WELL GS06E-1P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30357319
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-1P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
5 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsstrom
1 A
Effizienz
68 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
100 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753297
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.