Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E-1P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000mA 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A015251
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-1P1J
EAN/GTIN:
     4021087024907
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.
Features:
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
42.5 mm
Länge:
32 mm
Breite:
66 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Gewicht:
100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 5w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Mean Well, 721-2039
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 16,91*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 16,93*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 16,96*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,56*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753297
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.