Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E-1P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000 mA 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294232-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-1P1J
EAN/GTIN:
     4021087024907
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GS06E-1P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000 mA 5 W

Festspannungs-Steckernetzteil GS06E-1P1J

Für Verbraucher bis max. 1000 mA
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 100 g · Leistung: 5 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: ErP-2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 66 x 42.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GS06E-1P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
5 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 5w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 4021087024907, Mean Well, GS06E-1P1J, 721-2039
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 16,91*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 16,93*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 16,96*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,56*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753297
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.