Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753297
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753297
EAN/GTIN:
     5056279108775
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert
Lastausregelung = ±5%

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 5v 1000ma, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1753297, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6350ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,64*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.