Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 24 Vdc / 3,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 24 Vdc / 3,5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7203940
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CN024D05
EAN/GTIN:
     5059040281868
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 3,5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 24 Vdc
Lastspannung min. = 0 Vdc
Steuerspannung max. = -25
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → -25
Laststrom min. = 1 mA
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Gehäuseform = Mini-SIP
Einschaltzeit max. = 0.12ms
Abmessungen = 28 x 5 x 15mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
3,5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
24 Vdc
Lastspannung min.:
0 Vdc
Steuerspannung max.:
-25
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → -25
Laststrom min.:
1 mA
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Gehäuseform:
Mini-SIP
Einschaltzeit max.:
0.12ms
Abmessungen:
28 x 5 x 15mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7203940, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CN024D05, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,46*
€ 24,51*
1 Tag
621
€ 5,95*
ab € 14,79*
€ 26,69*
1 Tag
112
€ 14,99*
ab € 16,95*
€ 29,80*
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 34,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.