Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷12VDC; 3,5A; 0÷24VDC; THT; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷12VDC; 3,5A; 0÷24VDC; THT; SIP
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷12VDC; 3,5A; 0÷24VDC; THT; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-CN024D05
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CN024D05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: SIP
Äußere Abmessungen: 28x15x5mm
Betriebsstrom max.: 3,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisserie: CN
Steuerspannung: 3...12V DC
Schaltspannung: 0...24V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
621
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 26,72*
1 Tag
112
€ 14,99*
ab € 16,97*
€ 30,14*
€ 8,95*
ab € 18,49*
€ 32,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,77*
€ 34,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.