Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY
Artikel-Nr.:
     108EL-7191699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560023S
EAN/GTIN:
     5059039229284
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 17 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.9mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Steuerung
Litzengröße = 0,07 mm

Einadriger LiFY-Leiter. Dieser LiFY-Draht von Lapp ist mit extrafeinen Litzen versehen und ideal für die Verkabelung von tragbaren Geräten und mobilen Arbeitsmaschinen. Extrem flexibel, auch bei kalten Temperaturen: dieses Messkabel stellt eine zuverlässige und vielseitige Verkabelungslösung unter anspruchsvollen Bedingungen dar, bei denen Vibrationen eine Rolle spielen können. Mit PVC-Isolierung ist dieses einadrige Spezialkabel der Klasse 6 gegen Niederspannung geschützt. Eigenschaften und Vorteile Hochflexible LiFY-Adern Leiter aus dünnen Kupferlitzen gemäß VDE 0295, Klasse 6 Geschützt für Niederspannung Dieses Kabel entspricht ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) Betriebstemperatur bei flexiblem Einsatz: –15 °C bis +70 °C Anwendungen Dieser Draht ist zwar optimal für den Einsatz in mobilen und tragbaren Geräten geeignet und wird häufig auch in Messbaugruppen in Anwendungen verwendet, z. B.: Technische Schulungen Bildungswesen Elektrische Laboratorien Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Diese Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
17 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.9mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Steuerung
Litzengröße:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lify 1mm² schwarz, lify, lify 1mm², 7191699, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4560023S, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,66*
€ 28,70*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 51,14*
€ 69,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,24*
€ 81,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,5114* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.