Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 2.5mm LiFY


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7191692
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560016S
EAN/GTIN:
     5059039227112
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Steuerung
Litzengröße = 0,07 mm

Einadriger LiFY-Leiter. Dieser LiFY-Draht von Lapp ist mit extrafeinen Litzen versehen und ideal für die Verkabelung von tragbaren Geräten und mobilen Arbeitsmaschinen. Extrem flexibel, auch bei kalten Temperaturen: dieses Messkabel stellt eine zuverlässige und vielseitige Verkabelungslösung unter anspruchsvollen Bedingungen dar, bei denen Vibrationen eine Rolle spielen können. Mit PVC-Isolierung ist dieses einadrige Spezialkabel der Klasse 6 gegen Niederspannung geschützt. Eigenschaften und Vorteile Hochflexible LiFY-Adern Leiter aus dünnen Kupferlitzen gemäß VDE 0295, Klasse 6 Geschützt für Niederspannung Dieses Kabel entspricht ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) Betriebstemperatur bei flexiblem Einsatz: –15 °C bis +70 °C Anwendungen Dieser Draht ist zwar optimal für den Einsatz in mobilen und tragbaren Geräten geeignet und wird häufig auch in Messbaugruppen in Anwendungen verwendet, z. B.: Technische Schulungen Bildungswesen Elektrische Laboratorien Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Diese Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Steuerung
Litzengröße:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LIFY, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze rot 5m, alarmkabel, datenkabel 5m, 7191692, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4560016S, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 23,50*
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 44,64*
€ 60,93*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 35,88*
€ 64,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 60,93*
€ 72,51
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 56,01*
€ 66,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 52,13*
€ 62,03
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 50,67*
€ 60,30
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.