Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp Einzeladerleitung 0,82 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.5mm
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7191683
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4560014S
EAN/GTIN:
5059039229369
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Leiterquerschnitt = 0,82 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Messleitung
Litzengröße = 0,07 mm
Einadriger LiFY-Leiter. Dieser LiFY-Draht von Lapp ist mit extrafeinen Litzen versehen und ideal für die Verkabelung von tragbaren Geräten und mobilen Arbeitsmaschinen. Extrem flexibel, auch bei kalten Temperaturen: dieses Messkabel stellt eine zuverlässige und vielseitige Verkabelungslösung unter anspruchsvollen Bedingungen dar, bei denen Vibrationen eine Rolle spielen können. Mit PVC-Isolierung ist dieses einadrige Spezialkabel der Klasse 6 gegen Niederspannung geschützt. Eigenschaften und Vorteile Hochflexible LiFY-Adern Leiter aus dünnen Kupferlitzen gemäß VDE 0295, Klasse 6 Geschützt für Niederspannung Dieses Kabel entspricht ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) Betriebstemperatur bei flexiblem Einsatz: –15 °C bis +70 °C Anwendungen Dieser Draht ist zwar optimal für den Einsatz in mobilen und tragbaren Geräten geeignet und wird häufig auch in Messbaugruppen in Anwendungen verwendet, z. B.: Technische Schulungen Bildungswesen Elektrische Laboratorien Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Diese Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,82 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Messleitung
Litzengröße:
0,07 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Prüfkabel
,
Prüfleitung
,
Prüfschnur
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lappkabel aderleitung blau
,
lify
,
lify 0,75 mm²
,
7191683
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Lapp
,
4560014S
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,80*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 143,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 143,10*
€ 170,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 142,25*
€ 169,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 133,32*
€ 158,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 124,85*
€ 148,57
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 122,57*
€ 145,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 110,55*
€ 131,55
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1055* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 4,6 mm x 203mm, 100 Stück
RS Pro
4892140
ab € 8,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen