Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED IR-Diode, PLCC 2 100mW, 860nm, 30mW/sr, ±60°, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7173792
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4250S
EAN/GTIN:
     5059041870177
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 2
Strahlstrom = 100mW
Strahlungsstärke = 30mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform = Rund
Serie = Power TOPLED

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 2
Strahlstrom:
100mW
Strahlungsstärke:
30mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, SMD-LED, ir led array, smd diode, 7173792, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4250S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,26*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,42*
1 Tag
1327
5
€ 14,99*
ab € 0,373*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.