Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01701.063000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522027-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01701.063000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
NEOZED-Sicherungseinsätze

mit Kennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Produkt-Art: Neozed-Sicherung · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: Kennfarbe kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
D02
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, 2050004746488, Mersen, 01701.063000, C201873P, 377-0314
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2760
10
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 0,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,6572*
€ 1,0872*
1 Tag
76
1
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,14*
1
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,15*
Lager 102
239
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.