Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D-Sicherungshalter 63A 400V ac 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen D-Sicherungshalter 63A 400V ac 3P-polig
Mersen D-Sicherungshalter 63A 400V ac 3P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-7159023
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B1012622
EAN/GTIN:
     3605340496024
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung
Strom = 63A
Betriebsspannung = 400V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Schutzart = IP20

Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen. Umfasst einen Trennschaltermechanismus mit 2 Kontakten - beide Kontakte sind offen, wenn die Sicherung entfernt wurde Berührsichere Anschlussklemmen (nur D01) Nennfrequenz 50-60 Hz Schutzart IP20 Einrastbefestigung auf Montageschiene Gehäuse aus stoßfestem Isoliermaterial, hellgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
D-Sicherung
Strom:
63A
Betriebsspannung:
400V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, mersen sicherungshalter, sicherungshalter, 7159023, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, B1012622, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 44,30*
1 Tag
123
€ 4,99*
ab € 33,97*
€ 44,33*
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 44,34*
€ 5,46*
ab € 35,14*
€ 45,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,85*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
Z215049
ab € 0,27*
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.020000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.025000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01706.002000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.050000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
W1016665
ab € 0,48*
Zubehör
Mersen
P214028
ab € 1,40*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.