Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt / 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-7148159
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00243-2
EAN/GTIN:
     5059040246096
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 1000v rot
bananenstecker
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 40.4mm
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Isoliermaterial = ABS

Mueller Isolierter lötfreier Bananenstecker, 15 A. Lötfreier Bananenstecker, 15 A, mit vernickeltem Messinggehäuse, vernickelter Phosphorbronzefeder und ABS-Isolator. Dieser Bananenstecker ist 40,4 mm lang und für einen sicheren Halt der Drähte im Stecker mit einem Kragen versehen. Anwendbare Drahtgröße/-typ #18 AWG Schaltdraht
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
40.4mm
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot, 7148159, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Mueller Electric, BU002432, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,91*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,40*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 7,52*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 7,04*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,84*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,65*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,72*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.