Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +250 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-7128196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7128196
EAN/GTIN:
     5056070937130
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Eintauchen, Oberfläche
Prüfsonden-Länge = 110mm
Prüfsonden-Durchmesser = 10mm
Temperaturmessung max. = +250 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±1,5 °C
Steckertyp = Miniaturstecker

RS Pro Typ T und K Stecker-Eintauchtiefe, Oberflächen-Temperaturfühler. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Tauchsonden Typ K und Typ T für Oberflächentemperaturen. Da diese 2-Meter-Kabel-Sonden Typ K und Typ T eine Genauigkeit von ±0,25 % beibehalten können, bieten sie eine fantastische Lösung zur Temperaturmessung. Diese Sonden bestehen aus Edelstahl 316 mit abgedichteter Silikongummispitze für eine wasserdichte Montage. Diese Konstruktion ermöglicht das Eintauchen in Flüssigkeiten und ist eine schnelle Reaktion, Sensoren vom Typ K, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 °C bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Typ-T-Sensoren haben Temperaturbereiche zwischen -200 °C und +350 °C. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>110mm Sondenlänge ;/li> ;li> 10mm Sondendurchmesser ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von 250°C. ;/li> ;li>Schnell ansprechende Oberflächensonde (IP) ;/li> ;li>Miniatur-Steckverbinder ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Temperatursensoren verfügen über einen Sensor, der zur Messung der Temperatur einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. entwickelt wurde ;ul> ;li>Computer ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Kalibrierung und Messtechnik ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Patientenüberwachung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Eintauchen, Oberfläche
Prüfsonden-Länge:
110mm
Prüfsonden-Durchmesser:
10mm
Temperaturmessung max.:
+250 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±1,5 °C
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer, 7128196, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KS01S, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 111,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 122,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2905036
ab € 44,56*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,24*
Zubehör
RS Pro
4559534
ab € 2,93*
Zubehör
RS Pro
3971501
ab € 33,24*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,83*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 28,59*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.