Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm → +1100°C
RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm → +1100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3971501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3971501
EAN/GTIN:
     5056111996430
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Nickel-Aluminium, Nickel-Chrom
Anschlussart = Standardstecker
Erfüllte Normen = IEC

RS Pro-IEC-Thermoelementsonden mit Standard-Steckeranschluss, ungeerdet. Von RS Pro gibt es eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ K, die den Normen IEC 584-1 und 2 entsprechen und eine schnelle Reaktionszeit und eine haltbare Bauweise aufweisen. Diese Thermoelementsensoren Typ K verfügen über einen Sondenmantel aus Edelstahl 310 und sind für eine schnelle und einfache Verbindung mit einem runden IEC-Standardstecker mit Anschlussstiften versehen. Die Ummantelung der Sonde ist mineralisoliert und somit flexibel, sodass sie sich für eine Vielzahl an Anwendungen biegen und formen lässt. Das Thermoelement verfügt über eine einteilige ungeerdete heiße Kontaktstelle zur Reduzierung der elektrischen Störungen. Eigenschaften und Vorteile. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine isolierte Kontaktstelle?. Bei einer isolierten oder ungeerdeten Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt und vollständig mit dem äußeren Schutzmantel bedeckt und von diesem isoliert, oft unter Verwendung einer mineralischen Isolierung. Der Vorteil dabei ist, dass die elektrischen Störungen reduziert werden und ein stabiler Messwert vorliegt. Was ist eine Mineralisolierung?. Die Mineralisolierung wird verwendet, um Thermoelementdrähte voneinander und das Thermoelement vom umgebenden metallischen Sondenmantel zu isolieren. Die Ummantelung ist mit einem hochverdichteten Magnesiumoxidpulver gefüllt, das verhindert, dass die Leiter außer an der festen Verbindung miteinander in Kontakt kommen. Die hohe Dichte des Mineralpulvers ermöglicht eine schnelle Reaktion des Thermoelements, da es eine schnelle Wärmeübertragung zwischen Leiter und Mantel fördert. Die Mineralisolierung trägt auch dazu bei, den Thermoelementdraht vor Umweltschäden einschließlich Korrosion zu schützen, verhindert elektrische Störungen und ermöglicht, dass das Kabel flexibel ist und gleichzeitig seine mechanische Festigkeit behält. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Ummantelung aus Edelstahl 310 zum Schutz vor Korrosion und Oxidation Erfüllt Standard IEC 584 IEC-Standardstecker mit Farbcodierung für eine schnelle und einfache Verbindung Mineralisolierung für Flexibilität, Haltbarkeit und hohe Leistung 0,5 mm Sondendurchmesser Isolierte heiße Kontaktstelle für Reduzierung der elektrischen Störung. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Nickel-Aluminium, Nickel-Chrom
Anschlussart:
Standardstecker
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3971501, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ206RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 793,81*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.392,69*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
8722714
ab € 229,08*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,48*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.