Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3H2 zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 300 mm, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3H2 zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 300 mm, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder
Omron E3H2 zylindrisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 300 mm, PNP Ausgang, M12 Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-7125484
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3H2-DS30B4M-M1
EAN/GTIN:
     4547648872980
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12 Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1,1 ms
Betriebstemperatur max. = +55°C

E3H2 Miniatursensoren. Reflektierende Modelle mit zwei Lernmodi für Standard und durchsichtige Objekte Verpolungs- und Kurzschlussschutz Maximaler Schaltstrom: 45 mA Betriebstemperaturbereich: -20 → +55 °C
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1,1 ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,51*
€ 84,41*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,05*
€ 86,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,78*
€ 105,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 106,23*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 122,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,83*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,77*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,47*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.